OBO - Lapos sarokelem 70x170mm világosszürke SN063159 - 6274722
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 170 mm
Mélység - 70 mm
Fedél részek száma - 1
Szín - szürke
Fedél szélessége 1 - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195657163
Sonepar cikkszám
SN063159
Gyártói cikkszám
6274722
Gyártói típuskód
GK-F70170LGR
Szélesség:
170 mm
Mélység:
70 mm
Fedél részek száma:
1
Szín:
szürke
Fedél szélessége 1:
80 mm
Szimmetrikus:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Irány:
emelkedő/csökkenő
Fedél szélessége 2:
0 mm
Kivitel:
alsó rész
Fedél szélessége 3:
0 mm
Szög:
90-90 °
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Anyag minősége:
PVC
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Ütésállóság:
IK08
Öntapadó fólia:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség:
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C