Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Lapos sarokelem alu nem állítható 200x200x100 eloxált SN063163 - 6112443

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 100 mm

  • Mélység - 53 mm

  • Fedél részek száma - 1

  • Fedél szélessége 1 - 45 mm

  • Fedél szélessége 2 - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196418039

Sonepar cikkszám

SN063163

Gyártói cikkszám

6112443

Gyártói típuskód

GA-FS53100EL

Szélesség:

100 mm

Mélység:

53 mm

Fedél részek száma:

1

Fedél szélessége 1:

45 mm

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Irány:

emelkedő/csökkenő

Szimmetrikus:

Igen

Kivitel:

alsó rész és fedél

Szög:

90-90 °

Anyag:

alumínium

Anyag minősége:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

anodizált/eloxált

Öntapadó fólia:

Igen

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség:

IP30

Ütésállóság:

IK10

Alkalmazási hőmérséklet:

-15-60 °C

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna kanyarelem ; Lapos sarokelem alu nem állítható 200x200x100 eloxált