OBO - Lapos sarokelem emelkedő 53x160mm hófehér SN063173 - 6116434
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 160 mm
Mélység - 53 mm
Fedél részek száma - 2
Fedél szélessége 1 - 45 mm
Fedél szélessége 2 - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196184996
Sonepar cikkszám
SN063173
Gyártói cikkszám
6116434
Gyártói típuskód
GEK-KFS53160
Szélesség:
160 mm
Mélység:
53 mm
Fedél részek száma:
2
Fedél szélessége 1:
45 mm
Fedél szélessége 2:
45 mm
Irány:
emelkedő
Szimmetrikus:
Nem
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Öntapadó fólia:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Kábeltartó kapoccsal:
Nem