OBO - Lapos sarokelem emelkedő aszimmetrikus 70x130mm hófehér SN063176 - 6277420
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 130 mm
Mélység - 70 mm
Fedél részek száma - 1
Fedél szélessége 1 - 76.5 mm
Fedél szélessége 2 - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195661375
Sonepar cikkszám
SN063176
Gyártói cikkszám
6277420
Gyártói típuskód
GS-AFS70130RW
Szélesség:
130 mm
Mélység:
70 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Irány:
emelkedő
Szimmetrikus:
Nem
Kivitel:
alsó rész
Szög:
90-90 °
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Öntapadó fólia:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség:
IP30
Ütésállóság:
IK10
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C