Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Lapos sarokelem emelkedő aszimmetrikus 90x130mm hófehér SN063181 - 6277520

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 130 mm

  • Mélység - 90 mm

  • Fedél részek száma - 1

  • Fedél szélessége 1 - 76.5 mm

  • Fedél szélessége 2 - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195661986

Sonepar cikkszám

SN063181

Gyártói cikkszám

6277520

Gyártói típuskód

GS-AFS90130RW

Szélesség:

130 mm

Mélység:

90 mm

Fedél részek száma:

1

Fedél szélessége 1:

76.5 mm

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Irány:

emelkedő

Szimmetrikus:

Nem

Kivitel:

alsó rész

Szög:

90-90 °

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szín:

fehér

RAL-szám:

9010

Öntapadó fólia:

Igen

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség:

IP30

Ütésállóság:

IK10

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna kanyarelem ; Lapos sarokelem emelkedő aszimmetrikus 90x130mm hófehér