Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Lapos sarokelem eső aszimmetrikus 90x210mm hófehér SN063201 - 6278130

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 210 mm

  • Mélység - 90 mm

  • Fedél részek száma - 1

  • Szín - fehér

  • Fedél szélessége 1 - 76.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195664260

Sonepar cikkszám

SN063201

Gyártói cikkszám

6278130

Gyártói típuskód

GS-AFF90210RW

Szélesség:

210 mm

Mélység:

90 mm

Fedél részek száma:

1

Szín:

fehér

Fedél szélessége 1:

76.5 mm

Szimmetrikus:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

acél

Irány:

csökkenő

Fedél szélessége 2:

0 mm

Kivitel:

alsó rész

Fedél szélessége 3:

0 mm

Szög:

90-90 °

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Anyag minősége:

egyéb

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9010

Ütésállóság:

IK10

Öntapadó fólia:

Igen

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség:

IP30

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna kanyarelem ; Lapos sarokelem eső aszimmetrikus 90x210mm hófehér