OBO - Lapos sarokelem fal és menny szereléshez 70x110 szalaghorg SN063206 - 7216330
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 90 °
Tűzállósági osztály I - installációs csatorna - 120
Külső magasság - 78 mm
Külső szélesség - 209 mm
Belső magasság - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195917281
Sonepar cikkszám
SN063206
Gyártói cikkszám
7216330
Gyártói típuskód
BSKM-FW 0711
Szög:
90 °
Tűzállósági osztály I - installációs csatorna:
120
Külső magasság:
78 mm
Külső szélesség:
209 mm
Belső magasság:
70 mm
Belső szélesség:
110 mm
Lángálló oldalak száma:
3
Szigetelőanyag:
egyéb
Köpeny:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szín:
egyéb
Választófal behelyezése lehetséges:
Nem
Alaplyukasztással:
Nem
Fedélrögzítés:
egyéb
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna lapos szögidom ; Lapos sarokelem fal és menny szereléshez 70x110 szalaghorg