OBO - Lapos sarokelem fedélelem 172x172x56 hófehér SN063209 - 6113270
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 137 mm
Mélység - 55.5 mm
Fedél részek száma - 1
Fedél szélessége 1 - 0 mm
Fedél szélessége 2 - 0 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196419616
Sonepar cikkszám
SN063209
Gyártói cikkszám
6113270
Gyártói típuskód
GK-FH53130RW
Szélesség:
137 mm
Mélység:
55.5 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Irány:
emelkedő/csökkenő
Szimmetrikus:
Igen
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PC/ABS
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Öntapadó fólia:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség:
IP40
Ütésállóság:
IK08
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C