OBO - Lapos sarokelem fedélidom 70x130mm hófehér SN063217 - 6274420
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 138 mm
Mélység - 73 mm
Fedél részek száma - 1
Szín - fehér
Fedél szélessége 1 - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195846819
Sonepar cikkszám
SN063217
Gyártói cikkszám
6274420
Gyártói típuskód
GK-FH70130RW
Szélesség:
138 mm
Mélység:
73 mm
Fedél részek száma:
1
Szín:
fehér
Fedél szélessége 1:
0 mm
Szimmetrikus:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
műanyag
Irány:
emelkedő/csökkenő
Fedél szélessége 2:
0 mm
Kivitel:
búraforma
Fedél szélessége 3:
0 mm
Szög:
90-90 °
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Anyag minősége:
PC/ABS
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Ütésállóság:
IK08
Öntapadó fólia:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség:
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C