OBO - Lapos sarokelem felső résszel 60x100mm szalaghorganyzott SN063226 - 6248004
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 100 mm
Magasság - 64 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Szög - 90-90 °
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196312559
Sonepar cikkszám
SN063226
Gyártói cikkszám
6248004
Gyártói típuskód
LKM F60100FS
Szélesség:
100 mm
Magasság:
64 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Antibakteriális:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Védettség:
IP30
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Ütésállóság:
IK10
Öntapadó fólia:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Lapos sarokelem felső résszel 60x100mm szalaghorganyzott