OBO - Lapos sarokelem nem állítható 200x200x130 hófehér SN063243 - 6113260
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 130 mm
Mélység - 53 mm
Fedél részek száma - 2
Szín - fehér
Fedél szélessége 1 - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196419586
Sonepar cikkszám
SN063243
Gyártói cikkszám
6113260
Gyártói típuskód
GK-FS53130RW
Szélesség:
130 mm
Mélység:
53 mm
Fedél részek száma:
2
Szín:
fehér
Fedél szélessége 1:
45 mm
Szimmetrikus:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Irány:
emelkedő/csökkenő
Fedél szélessége 2:
45 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Fedél szélessége 3:
0 mm
Szög:
90-90 °
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Anyag minősége:
PVC
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Ütésállóság:
IK08
Öntapadó fólia:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség:
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C