OBO - Lapos sarokelem szimmetrikus 70x170mm eloxált SN063254 - 6279123
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 170 mm
Mélység - 70 mm
Fedél részek száma - 1
Fedél szélessége 1 - 76.5 mm
Irány - emelkedő/csökkenő
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195842613
Sonepar cikkszám
SN063254
Gyártói cikkszám
6279123
Gyártói típuskód
GA-SF70170EL
Szélesség:
170 mm
Mélység:
70 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
Irány:
emelkedő/csökkenő
Szimmetrikus:
Igen
Kivitel:
alsó rész
Szög:
90-90 °
Anyag:
alumínium
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
anodizált/eloxált
Öntapadó fólia:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség:
IP30
Ütésállóság:
IK10
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C