Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Lapos sarokelem szimmetrikus 90x130mm eloxált SN063258 - 6276923

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 130 mm

  • Mélység - 90 mm

  • Fedél részek száma - 1

  • Fedél szélessége 1 - 76.5 mm

  • Szimmetrikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195897101

Sonepar cikkszám

SN063258

Gyártói cikkszám

6276923

Gyártói típuskód

GA-SF90130EL

Szélesség:

130 mm

Mélység:

90 mm

Fedél részek száma:

1

Fedél szélessége 1:

76.5 mm

Szimmetrikus:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

alumínium

Irány:

emelkedő/csökkenő

Kivitel:

alsó rész

Szög:

90-90 °

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Anyag minősége:

egyéb

Antibakteriális:

Nem

Felület:

anodizált/eloxált

Ütésállóság:

IK10

Öntapadó fólia:

Igen

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség:

IP30

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna kanyarelem ; Lapos sarokelem szimmetrikus 90x130mm eloxált