OBO - Laposfejű csavar, 4 mm 4 mm négylapú + alátét + anya M10x20 SN063261 - 6406872
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - rozsdamentes acél
Anyag minősége - rozsdamentes acél 316 (1.4401)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 20 mm
Csavarmenet mérete metrikus - 10
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196437894
Sonepar cikkszám
SN063261
Gyártói cikkszám
6406872
Gyártói típuskód
FRS 10x20S A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyag minősége:
rozsdamentes acél 316 (1.4401)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
20 mm
Csavarmenet mérete metrikus:
10
Felület:
kezeletlen
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
17 mm
Rögzítéstechnika ; Kapupántcsavar ; Laposfejű csavar, 4 mm 4 mm négylapú + alátét + anya M10x20