Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Leágazódoboz 125x100x38 piros IP55 SN063277 - 2000418

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - négyzetes

  • Beültetés - nélkül

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Védettség - IP55

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 2.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195917151

Sonepar cikkszám

SN063277

Gyártói cikkszám

2000418

Gyártói típuskód

A 18 HF RO

Forma:

négyzetes

Beültetés:

nélkül

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Védettség:

IP55

Max. vezetékkeresztmetszet:

2.5 mm2

Bevezetések száma:

18

Szín:

piros

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

125 mm

Szélesség:

100 mm

Mélység:

40 mm

Sorolható:

Igen

Szekrényátvezetés típusa:

előpréselés

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

vakfedél

Fedélrögzítés:

pattintós

Kivitel:

csatlakozó szekrény

Plombálható:

Nem

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

690 V

Funkciótartás:

nélkül

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-45 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Robbanásveszélyes por-zónához:

nélkül

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Leágazódoboz 125x100x38 piros