Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Leágazódoboz 150x116x67 narancs IP66 SN063278 - 7205553

MásolásMásolás
OBO - Leágazódoboz  150x116x67   narancs IP66 SN063278

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 10 mm2

  • Beültetés - csavarbilincs

  • Forma - négyszögletű

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Csatlakozó csőátmérő - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196002375

Sonepar cikkszám

SN063278

Gyártói cikkszám

7205553

Gyártói típuskód

T 100 ED 10-6 F

Max. vezetékkeresztmetszet:

10 mm2

Beültetés:

csavarbilincs

Forma:

négyszögletű

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

150 mm

Szélesség:

116 mm

Mélység:

67 mm

Sorolható:

Nem

Bevezetések száma:

10

Szekrényátvezetés típusa:

fokozatmembrán levágható

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Szín:

narancs

Védettség:

IP66

Fedél kivitel:

egyéb

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Nem

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

690 V

Funkciótartás:

E 90

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Robbanásveszélyes por-zónához:

nélkül

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Leágazódoboz 150x116x67 narancs