OBO - Leágazódoboz 2 fehér dugaljjal 150x116x67 világosszürke IP30 SN063283 - 2007821
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. vezetékkeresztmetszet - 2.5 mm2
Beültetés - egyéb
Forma - négyszögletű
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195615880
Sonepar cikkszám
SN063283
Gyártói cikkszám
2007821
Gyártói típuskód
T 100 2MSD WS
Max. vezetékkeresztmetszet:
2.5 mm2
Beültetés:
egyéb
Forma:
négyszögletű
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Bevezetés hátulról:
Igen
Hosszúság:
150 mm
Szélesség:
116 mm
Mélység:
67 mm
Sorolható:
Igen
Bevezetések száma:
10
Szekrényátvezetés típusa:
előpréselés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Szín:
szürke
Védettség:
IP30
Fedél kivitel:
egyéb
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Funkciótartás:
nélkül
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül