OBO - Leágazódoboz csatl.hüvely 3x2 150x116x67 vilszürke IP20 SN063292 - 2007814
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - négyszögletű
Beültetés - egyéb
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Védettség - IP20
Max. vezetékkeresztmetszet - 2.5 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195854203
Sonepar cikkszám
SN063292
Gyártói cikkszám
2007814
Gyártói típuskód
T 100 WB 6S 3x2
Forma:
négyszögletű
Beültetés:
egyéb
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Védettség:
IP20
Max. vezetékkeresztmetszet:
2.5 mm2
Bevezetések száma:
4
Szín:
szürke
Bevezetés hátulról:
Igen
Hosszúság:
150 mm
Szélesség:
116 mm
Mélység:
67 mm
Sorolható:
Igen
Szekrényátvezetés típusa:
előpréselés
Anyag:
műanyag
Átlátszó fedél:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Funkciótartás:
nélkül
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül