OBO - Leágazódoboz fővezetéki sorkapoccsal 286x202x125 SN166811 - 2005320
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - négyszögletű
Beültetés - nélkül
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Védettség - IP67
Max. vezetékkeresztmetszet - 35 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196585885
Sonepar cikkszám
SN166811
Gyártói cikkszám
2005320
Gyártói típuskód
X25 H35 GNP5 LGR
Forma:
négyszögletű
Beültetés:
nélkül
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Védettség:
IP67
Max. vezetékkeresztmetszet:
35 mm2
Bevezetések száma:
10
Szín:
szürke
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
286 mm
Szélesség:
202 mm
Mélység:
126 mm
Sorolható:
Igen
Szekrényátvezetés típusa:
előpréselés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Fedélrögzítés:
csavarral
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
750 V
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C