Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Leágazódoboz M20 bevezetés + sorkapocsléc 90x90x52 vilszürke IP67 SN063305 - 2007904

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - négyzetes

  • Beültetés - nélkül

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Csatlakozó csőátmérő - 20 mm

  • Védettség - IP67

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195885382

Sonepar cikkszám

SN063305

Gyártói cikkszám

2007904

Gyártói típuskód

T 40 M20 KL

Forma:

négyzetes

Beültetés:

nélkül

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Csatlakozó csőátmérő:

20 mm

Védettség:

IP67

Max. vezetékkeresztmetszet:

4 mm2

Bevezetések száma:

7

Szín:

szürke

Bevezetés hátulról:

Igen

Hosszúság:

90 mm

Szélesség:

90 mm

Mélység:

52 mm

Sorolható:

Igen

Szekrényátvezetés típusa:

előpréselés

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedélrögzítés:

pattintós

Plombálható:

Igen

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Funkciótartás:

nélkül

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Robbanásveszélyes por-zónához:

nélkül

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Leágazódoboz M20 bevezetés + sorkapocsléc 90x90x52 vilszürke