OBO - Leágazódobozütésálló funkciót.hoz E30/E90 150x116x83 narancs IP66 SN063329 - 7205630
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - négyszögletű
Beültetés - csavarbilincs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Védettség - IP66
Max. vezetékkeresztmetszet - 6 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196147946
Sonepar cikkszám
SN063329
Gyártói cikkszám
7205630
Gyártói típuskód
T100ED 6-6 AFS
Forma:
négyszögletű
Beültetés:
csavarbilincs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Védettség:
IP66
Max. vezetékkeresztmetszet:
6 mm2
Bevezetések száma:
10
Szín:
narancs
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
150 mm
Szélesség:
116 mm
Mélység:
84 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
tömítő membrán
Anyag:
műanyag
Átlátszó fedél:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
690 V
Funkciótartás:
E 90
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül