OBO - Leágdob M20 bevezetés + sorkapocsléc 114x114x57 vilszürke IP67 SN063334 - 2007914
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. vezetékkeresztmetszet - 6 mm2
Beültetés - egyéb
Forma - négyzetes
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - 20 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195885405
Sonepar cikkszám
SN063334
Gyártói cikkszám
2007914
Gyártói típuskód
T 60 M20 KL
Max. vezetékkeresztmetszet:
6 mm2
Beültetés:
egyéb
Forma:
négyzetes
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
20 mm
Bevezetés hátulról:
Igen
Hosszúság:
114 mm
Szélesség:
114 mm
Mélység:
57 mm
Sorolható:
Igen
Bevezetések száma:
7
Szekrényátvezetés típusa:
előpréselés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Szín:
szürke
Védettség:
IP67
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Funkciótartás:
nélkül
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül