OBO - Menetes csap M8x50 facsava szárral 6x10mm PA01391 - 3133257
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Csavarmenet mérete metrikus - 8
Csavarmenet hossza - 10 mm
Szárhossz - 50 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
PA01391
Gyártói cikkszám
3133257
Gyártói típuskód
985/M8X50/6
Anyag:
acél
Csavarmenet mérete metrikus:
8
Csavarmenet hossza:
10 mm
Szárhossz:
50 mm
Rögzítéstechnika ; Becsavarható dübel ; %Menetes csap M8x50 facsava szárral 6x10mm