Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Mennyezethorog M6 galvanikusan horganyzott SN063395 - 3460061

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett

  • Műanyagbevonatú - Nem

  • Karika belső átmérő - 13 mm

  • Teljes hossz - 27 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195305958

Sonepar cikkszám

SN063395

Gyártói cikkszám

3460061

Gyártói típuskód

2081 K M6

Anyag:

acél

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Műanyagbevonatú:

Nem

Karika belső átmérő:

13 mm

Teljes hossz:

27 mm

Szakítőerő:

1500 N

Rögzítéstechnika ; Csillárhorog ; Mennyezethorog M6 galvanikusan horganyzott