Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Minicsatorna öntapadó fóliával 4,5x9x2000 hófehér SN063410 - 6150268

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 9 mm

  • Magasság - 4.5 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 224 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196493159

Sonepar cikkszám

SN063410

Gyártói cikkszám

6150268

Gyártói típuskód

WDKMD4RW

Szélesség:

9 mm

Magasság:

4.5 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

öntapadós

Felület:

kezeletlen

Fix/állandó választófalak száma:

0

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Fedél kivitel:

filmcsuklóval

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

RAL-szám:

9010

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Antibakteriális:

Nem

Anyag minősége:

PVC

Hasznos keresztmetszet:

19 mm2

Szállítás görgőn:

Nem

Öntapadó fólia:

Nem

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Leágazódoboz funkciótartáshoz 190x150x77 narancs