OBO - MKSMU Kábeltálca gyorsösszekötős perf 60x200x3050 SN063437 - 6059269
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 200 mm
Anyagvastagság - 1 mm
Hosszúság - 3050 mm
Hasznos keresztmetszet - 11800 mm2
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195831501
Sonepar cikkszám
SN063437
Gyártói cikkszám
6059269
Gyártói típuskód
MKSMU 620 VA4301
Magasság:
60 mm
Szélesség:
200 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Hosszúság:
3050 mm
Hasznos keresztmetszet:
11800 mm2
Fedéllel:
Nem
Oldalperforáció:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyag minősége:
rozsdamentes acél (V2A)
Felület:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; MKSMU Kábeltálca gyorsösszekötős perf 60x200x3050