Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - MKSMU Kábeltálca gyorsösszekötős perf 60x400x3050 SN063440 - 6059273

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szélesség - 400 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Felület - egyéb

  • Hosszúság - 3050 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195831525

Sonepar cikkszám

SN063440

Gyártói cikkszám

6059273

Gyártói típuskód

MKSMU 640 VA4301

Anyag:

rozsdamentes acél

Szélesség:

400 mm

Magasság:

60 mm

Felület:

egyéb

Hosszúság:

3050 mm

Oldalperforáció:

Nem

Anyagvastagság:

1 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hasznos keresztmetszet:

23800 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V2A)

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; MKSMU Kábeltálca gyorsösszekötős perf 60x400x3050