OBO - MKSMU Kábeltálca gyorsösszekötős perf 60x600x3050 SN063445 - 6059277
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 60 mm
Felület - kezeletlen
Hosszúság - 3050 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195831549
Sonepar cikkszám
SN063445
Gyártói cikkszám
6059277
Gyártói típuskód
MKSMU 660 VA4301
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
60 mm
Felület:
kezeletlen
Hosszúság:
3050 mm
Oldalperforáció:
Nem
Anyagvastagság:
1 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hasznos keresztmetszet:
35800 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
rozsdamentes acél (V2A)
Munkahossz:
3000 mm
Súly:
5.93 kg/m
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Összekötő fajtája:
kattintó rögzítés
Lehetséges támasztávolság:
1.5-2.5 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
1500 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
1000 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
500 N/m