Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Mobiltelefontorony-kábeltálca perf 200x200x3000 mer thorg SN063463 - 6083056

MásolásMásolás
OBO - Mobiltelefontorony-kábeltálca perf 200x200x3000  mer thorg SN063463

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 200 mm

  • Magasság - 200 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196947652

Sonepar cikkszám

SN063463

Gyártói cikkszám

6083056

Gyártói típuskód

MFR 220 FT

Anyag:

acél

Szélesség:

200 mm

Magasság:

200 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

1.5 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hasznos keresztmetszet:

40000 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Súly:

7.21 kg/m

Összekötő fajtája:

csavarral

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Mobiltelefontorony-kábeltálca perf 200x200x3000 mer thorg