Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Mobiltelefontorony-kábeltálca perf 200x400x3000 mer thorg SN063465 - 6083064

MásolásMásolás
OBO - Mobiltelefontorony-kábeltálca perf 200x400x3000  mer thorg SN063465

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 200 mm

  • Szélesség - 400 mm

  • Anyagvastagság - 1.5 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Hasznos keresztmetszet - 80000 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196947775

Sonepar cikkszám

SN063465

Gyártói cikkszám

6083064

Gyártói típuskód

MFR 240 FT

Magasság:

200 mm

Szélesség:

400 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Hosszúság:

3000 mm

Hasznos keresztmetszet:

80000 mm2

Fedéllel:

Nem

Oldalperforáció:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Összekötő fajtája:

csavarral

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Súly:

9.3 kg/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Mobiltelefontorony-kábeltálca perf 200x400x3000 mer thorg