OBO - Műa csatorna 110x60mm végzáró idom fehér 6193307 - 6193307
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 110 mm
Kivitel - bal/jobb
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196713059
Sonepar cikkszám
6193307
Gyártói cikkszám
6193307
Gyártói típuskód
WDK HE60110RW
Magasság:
60 mm
Szélesség:
110 mm
Kivitel:
bal/jobb
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Rögzítés módja:
felpattintható
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védettség:
IP30
Ütésállóság:
IK04
RAL-szám:
9010
Öntapadó fólia:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 100x60mm kőszürke erősített