OBO - Műa csatorna 130x100mm T-elem fehér 6162452 - 6162452
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 100 mm
Szélesség - 130 mm
Anyag - műanyag
Kivitel - búraforma
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196109456
Sonepar cikkszám
6162452
Gyártói cikkszám
6162452
Gyártói típuskód
WDK HK100130CW
Magasság:
100 mm
Szélesség:
130 mm
Anyag:
műanyag
Kivitel:
búraforma
Szín:
fehér
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9001
Öntapadó fólia:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna keresztidom ; Műa csatorna 130x100mm T-elem fehér