OBO - Műa csatorna 130x100mm végelem fehér 6163041 - 6163041
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 100 mm
Szélesség - 130 mm
Kivitel - bal/jobb
Anyag - műanyag
Anyag minősége - PVC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196110353
Sonepar cikkszám
6163041
Gyártói cikkszám
6163041
Gyártói típuskód
WDK HE100130CW
Magasság:
100 mm
Szélesség:
130 mm
Kivitel:
bal/jobb
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Halogénmentes:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Öntapadó fólia:
Nem
Védettség:
IP30
Ütésállóság:
IK04
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna 130x100mm végelem fehér