Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Műa csatorna 130x60mm lapos sarokidom fehér 6161537 - 6161537

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 130 mm

  • Kivitel - búraforma

  • Szög - 90-90 °

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196108251

Sonepar cikkszám

6161537

Gyártói cikkszám

6161537

Gyártói típuskód

WDK HF60130CW

Magasság:

60 mm

Szélesség:

130 mm

Kivitel:

búraforma

Szög:

90-90 °

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Öntapadó fólia:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Védettség:

IP30

Ütésállóság:

IK04

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Műa csatorna 130x60mm lapos sarokidom fehér