OBO - Műa csatorna 130x60mm végzáró idom fehér 6162835 - 6162835
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 130 mm
Kivitel - bal/jobb
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196110056
Sonepar cikkszám
6162835
Gyártói cikkszám
6162835
Gyártói típuskód
WDK HE60130CW
Magasság:
60 mm
Szélesség:
130 mm
Kivitel:
bal/jobb
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Rögzítés módja:
felpattintható
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védettség:
IP30
Ütésállóság:
IK04
RAL-szám:
9001
Öntapadó fólia:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; %Mua csatorna perf 40x40mm