OBO - Műa csatorna 19x18mm 2m fali és menny. hal. mentes hófehér 6175002 - 6175002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 19 mm
Magasság - 18 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
72 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195237396
Sonepar cikkszám
6175002
Gyártói cikkszám
6175002
Gyártói típuskód
WDK-H 200
Szélesség:
19 mm
Magasság:
18 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
2000 mm
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Felület:
kezeletlen
Fix/állandó választófalak száma:
0
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9010
Anyag minősége:
egyéb
Szállítás görgőn:
Nem
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; %Műa csatorna perf 80x60mm