Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Műa csatorna 20x10mm tetővel fehér osztott 6150403 - 6150403

MásolásMásolás
OBO - Műa csatorna  20x10mm tetővel fehér osztott 6150403

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 20 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 96 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196097814

Sonepar cikkszám

6150403

Gyártói cikkszám

6150403

Gyártói típuskód

WDK-N10020CW

Szélesség:

20 mm

Magasság:

10 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Rögzítés módja:

szögperem

Felület:

kezeletlen

Fix/állandó választófalak száma:

1

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

3

RAL-szám:

9001

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Igen

Anyag minősége:

PVC

Szállítás görgőn:

Nem

Öntapadó fólia:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 20x10mm tetővel fehér osztott