OBO - Műa csatorna 210x80mm tetővel fehér osztott 6026206 - 6026206
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 210 mm
Magasság - 80 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
8 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012196029952
Sonepar cikkszám
6026206
Gyártói cikkszám
6026206
Gyártói típuskód
WDK80210CW
Szélesség:
210 mm
Magasság:
80 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
2000 mm
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság:
IK04
Fix/állandó választófalak száma:
0
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
2
RAL-szám:
9001
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Hasznos keresztmetszet:
13980 mm2
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Szállítás görgőn:
Nem
Védettség:
IP30
Öntapadó fólia:
Nem