OBO - Műa csatorna 230x100mm tetővel tisztafehér 6191355 - 6191355
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Szélesség - 230 mm 
- Magasság - 100 mm 
- Anyag - műanyag 
- Szín - fehér 
- Hosszúság - 2000 mm 
Csomagolás és feltételek
- 4 méter 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
4012195042303
Sonepar cikkszám
6191355
Gyártói cikkszám
6191355
Gyártói típuskód
WDK100230RW
Szélesség:
230 mm
Magasság:
100 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
2000 mm
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság:
IK04
Fix/állandó választófalak száma:
0
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
3
RAL-szám:
9010
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Hasznos keresztmetszet:
19702 mm2
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Szállítás görgőn:
Nem
Védettség:
IP30
Öntapadó fólia:
Nem