Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Műa csatorna 30x15mm belső sarokidom hófehér 6191843 - 6191843

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 17.5 mm

  • Szélesség - 30 mm

  • Kivitel - búraforma

  • Szín - fehér

  • Szög - 90-90 °

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196794652

Sonepar cikkszám

6191843

Gyártói cikkszám

6191843

Gyártói típuskód

WDK HI15030RW

Magasság:

17.5 mm

Szélesség:

30 mm

Kivitel:

búraforma

Szín:

fehér

Szög:

90-90 °

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PVC

Rögzítés módja:

felpattintható

Antibakteriális:

Nem

Védettség:

IP30

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Ütésállóság:

IK04

RAL-szám:

9010

Öntapadó fólia:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Műa csatorna 30x15mm belső sarokidom hófehér