Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Műa csatorna 30x45mm 2m fali és menny. hófehér 6191118 - 6191118

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Szín:

fehér

Specifikációk

  • Magasság - 30 mm

  • Szélesség - 45 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Hasznos keresztmetszet - 1145 mm2

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 48 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196497058

Sonepar cikkszám

6191118

Gyártói cikkszám

6191118

Gyártói típuskód

WDK30045RW

Magasság:

30 mm

Szélesség:

45 mm

Hosszúság:

2000 mm

Hasznos keresztmetszet:

1145 mm2

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám:

9010

Fix/állandó választófalak száma:

0

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fedél kivitel:

különálló

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Öntapadó fólia:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Védettség:

IP30

Ütésállóság:

IK04

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 30x45mm 2m fali és menny. hófehér