Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Műa csatorna 40x15mm T-idom fehér 6161936 - 6161936

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 15 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Kivitel - búraforma

  • Anyag - műanyag

  • Anyag minősége - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196580811

Sonepar cikkszám

6161936

Gyártói cikkszám

6161936

Gyártói típuskód

WDK HT15040CW

Magasság:

15 mm

Szélesség:

40 mm

Kivitel:

búraforma

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Öntapadó fólia:

Nem

Védettség:

IP30

Ütésállóság:

IK04

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; Műa csatorna 40x15mm T-idom fehér