OBO - Műa csatorna 40x25mm tetővel fehér 6026451 - 6026451
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 25 mm
Szélesség - 40 mm
Hosszúság - 2000 mm
Hasznos keresztmetszet - 792 mm2
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
24 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196030491
Sonepar cikkszám
6026451
Gyártói cikkszám
6026451
Gyártói típuskód
WDK25040CW
Magasság:
25 mm
Szélesség:
40 mm
Hosszúság:
2000 mm
Hasznos keresztmetszet:
792 mm2
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Halogénmentes:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Fix/állandó választófalak száma:
0
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fedél kivitel:
különálló
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Öntapadó fólia:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védettség:
IP30
Ütésállóság:
IK04
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C