OBO - Műa csatorna 40x40mm idomfedél vszürke 6183336 - 6183336
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 40 mm
Magasság - 40 mm
Kivitel - búraforma
Szín - szürke
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196673636
Sonepar cikkszám
6183336
Gyártói cikkszám
6183336
Gyártói típuskód
WDK HF40040LGR
Szélesség:
40 mm
Magasság:
40 mm
Kivitel:
búraforma
Szín:
szürke
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Öntapadó fólia:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna keresztidom ; Műa csatorna 170x80mm T-idom fehér