OBO - Műa csatorna 40x40mm T-idom fehér 6161995 - 6161995
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 40 mm
Szélesség - 40 mm
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196581719
Sonepar cikkszám
6161995
Gyártói cikkszám
6161995
Gyártói típuskód
WDK HT40040CW
Magasság:
40 mm
Szélesség:
40 mm
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
búraforma
Halogénmentes:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Antibakteriális:
Nem
RAL-szám:
9001
Ütésállóság:
IK04
Öntapadó fólia:
Nem
Védettség:
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; dugaszoló aljzat 3-as védőérintkezős 250V 10/16 A