Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Műa csatorna 60x40mm külső sarokidom krémfehér 6160700 - 6160700

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 40 mm

  • Szélesség - 60 mm

  • Kivitel - búraforma

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196106813

Sonepar cikkszám

6160700

Gyártói cikkszám

6160700

Gyártói típuskód

WDK HA40060CW

Magasság:

40 mm

Szélesség:

60 mm

Kivitel:

búraforma

Szög:

90-90 °

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PVC

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Öntapadó fólia:

Nem

RAL-szám:

9001

Védettség:

IP30

Ütésállóság:

IK04

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna külső könyök ; Műa csatorna 60x40mm külső sarokidom krémfehér