OBO - Műa csatorna 60x40mm végzáró idom fehér 6162606 - 6162606
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 40 mm
Szélesség - 60 mm
Kivitel - bal/jobb
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196109517
Sonepar cikkszám
6162606
Gyártói cikkszám
6162606
Gyártói típuskód
WDK HE40060CW
Magasság:
40 mm
Szélesség:
60 mm
Kivitel:
bal/jobb
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Rögzítés módja:
felpattintható
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védettség:
IP30
Ütésállóság:
IK04
RAL-szám:
9001
Öntapadó fólia:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna 60x40mm végzáró idom fehér