Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Műa csatorna 60x60mm belső sarokfedél fehér 6192017 - 6192017

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Szín:

fehér

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 60 mm

  • Kivitel - búraforma

  • Szín - fehér

  • Szög - 90-90 °

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196362950

Sonepar cikkszám

6192017

Gyártói cikkszám

6192017

Gyártói típuskód

WDK HI60060RW

Magasság:

60 mm

Szélesség:

60 mm

Kivitel:

búraforma

Szín:

fehér

Szög:

90-90 °

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PVC

Rögzítés módja:

felpattintható

Antibakteriális:

Nem

Védettség:

IP30

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Ütésállóság:

IK04

RAL-szám:

9010

Öntapadó fólia:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Műa csatorna 60x60mm belső sarokfedél fehér