OBO - Műa csatorna perf 100x40mm/2m kőszürke RAL7030 6178018 - 6178018
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 40 mm
Szélesség - 100 mm
Szín - szürke
Rögzítés módja - fenékperforálás
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
24 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196000890
Sonepar cikkszám
6178018
Gyártói cikkszám
6178018
Gyártói típuskód
LK4 40100
Magasság:
40 mm
Szélesség:
100 mm
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Anyag:
PVC
Nyílás távolsága:
10 mm
Hosszúság:
2000 mm
Átmérő:
0 mm
Fedéllel:
Igen
Nyílás szélessége:
4 mm
Önkioltó:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
3831 mm2
RAL-szám:
7030
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 100x40mm/2m kőszürke RAL7030