OBO - Műa csatorna perf 100x80mm/2m kőszürke RAL7030 6178059 - 6178059
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Magasság - 80 mm 
- Szélesség - 100 mm 
- Szín - szürke 
- Rögzítés módja - fenékperforálás 
- Halogénmentes - Nem 
Csomagolás és feltételek
- 16 méter 
- Készletezett termék 
Vonalkód
4012196002696
Sonepar cikkszám
6178059
Gyártói cikkszám
6178059
Gyártói típuskód
LK4 80100
Magasság:
80 mm
Szélesség:
100 mm
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Anyag:
PVC
Nyílás távolsága:
10 mm
Hosszúság:
2000 mm
Átmérő:
0 mm
Fedéllel:
Igen
Nyílás szélessége:
4 mm
Önkioltó:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
7803 mm2
RAL-szám:
7030
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 100x80mm/2m kőszürke RAL7030